住商モンブラン
エレクトレットマスク(50枚入り)
帯電フィルターで細菌をシャットアウト。
混率(%)
ポリプロピレン100
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308145
EM-1
プリーツ型
ホワイト
フリー
耳かけ
50
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください