住商モンブラン
ヘアーネット(10枚入り)
(2件のレビュー)
色
白
サイズ
フリー
混率(%)
メッシュ:ナイロン100%、フライス:綿90%・ポリウレタン10%
生地
メッシュ、フライス
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308163
HN-11
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった