住商モンブラン
調理シャツ 男女兼用 7分袖
深みのある色合いだから、カラーシャツでも落ち着いた雰囲気。
仕様
裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
タッサー
内容量
1着
全25種類を絞り込む
色
選択してください
オフ白
ベージュ
紺
茶
黒
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51284266
2-231
オフ白
S
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284275
2-231
オフ白
M
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284284
2-231
オフ白
L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284293
2-231
オフ白
LL
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284302
2-231
オフ白
3L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284318
2-233
ベージュ
S
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284327
2-233
ベージュ
M
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284336
2-233
ベージュ
L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284345
2-233
ベージュ
LL
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284354
2-233
ベージュ
3L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284363
2-235
黒
S
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284372
2-235
黒
M
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284388
2-235
黒
L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284397
2-235
黒
LL
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284406
2-235
黒
3L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284415
2-237
紺
S
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284424
2-237
紺
M
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284433
2-237
紺
L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284442
2-237
紺
LL
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284458
2-237
紺
3L
¥6,900
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51284467
2-239
茶
S
¥5,400
取扱い終了
返品不可
51284476
2-239
茶
M
¥5,400
取扱い終了
返品不可
51284485
2-239
茶
L
¥5,400
取扱い終了
返品不可
51284494
2-239
茶
LL
¥5,400
取扱い終了
返品不可
51284503
2-239
茶
3L
¥5,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください