エプロン

エプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブランエプロン - 住商モンブラン

着る人もお店の雰囲気も明るくなる、鮮やかなカラーで決まり。

サイズフリー仕様肩ヒモの長さはボタンで3段階調節できます。混率(%)ポリエステル100%機能耐久防汚加工、制電素材素材制電ギャバ前中心丈(cm)80内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512903835-771オリーブ/ブラウン/ベージュ
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
512903925-772オレンジ/ブラウン/ベージュ
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512904085-773ベージュ/ブラウン/オレンジ
5,200
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

cooking & service_LIPGUARD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする