住商モンブラン
サロンエプロン
ストライプ柄はスタイルアップ効果抜群です。カラーも豊富にご用意しました。
サイズ
フリー
仕様
左側から腰ヒモを通すデザインに加え、ダーツを入れたスマート設計。腰周りがもたつかず、適度にフィットします。右ポケット内部には小物が整理しやすい内ポケットが付いています。
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制電素材
素材
ストライプツイル
前中心丈(cm)
80(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51290724
9-1241
チャコール/黒
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51290733
9-1242
ベージュ/ベージュ
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51290742
9-1243
ブルー/ネイビー
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51290758
9-1244
レッド/レンガ
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください