住商モンブラン
ロングエプロン
腰紐が隠れ、ウエストまわりをスッキリ見せる機能派エプロン。
サイズ
フリー
仕様
ウエスト部分に結び目を隠す仕様。スッキリとした見た目で作業時のひっかかりを軽減。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ツイル
前中心丈(cm)
80(ヒモ幅部分含む)
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51292027
9-1281
白
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
51292036
9-1283
黒
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください