曜日別特売

ワークキャップ

ワークキャップ - 住商モンブランワークキャップ - 住商モンブランワークキャップ - 住商モンブランワークキャップ - 住商モンブランワークキャップ - 住商モンブラン
(2件のレビュー)
サイズフリー仕様ベルトスライドイン仕様混率(%)ポリエステル65%、綿35%適合サイズ(cm)56~62素材ツイル内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512927279-1331
3,300
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
512927369-1332
3,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
512927459-1333ベージュ
3,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
512927549-1334ネイビー
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
512927639-1335ブラウン
3,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51292745
2023-08-13
用途: 作業用日除け用
建設業・工事業

イメージより鍔が小さく夏場の汗がかく毎に脱着するのに使いずらい。

対象商品 : 51292763
2021-03-27
用途: 就業時
創作工房クボコボ

このようなサイズのデザインを探していました。
1 円筒形(頭で支える時に痛い為、頭頂部にポッチの無い物)
2 つばの短い物(壁際に顔を寄せた時に帽子のつばが邪魔になる)
出来ればもっと つばの短い物が有ればと思います(これの半分くらい)
カッコよくて気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする