住商モンブラン
和帽子たれ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、たれ:ポリエステル100
高さ(cm)
8
素材
タッサー、たれ:メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293348
9-735
白/白メッシュ
M
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
51293357
9-735
白/白メッシュ
L
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
51293366
9-735
白/白メッシュ
LL
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
51293375
9-736
黒/黒メッシュ
M
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
51293384
9-736
黒/黒メッシュ
L
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
51293393
9-736
黒/黒メッシュ
LL
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった