コックコート 男女兼用 長袖

コックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブランコックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

カラー配色とエプロンを同色でそろえて、統一感のある印象に。

混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能抗菌加工(○157対応)、制電素材素材制電単糸ツイル内容量1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
全20種類を絞り込む
サイズ
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512710276-715白/黒S
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710366-715白/黒M
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710456-715白/黒L
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710546-715白/黒LL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710636-715白/黒3L
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710726-725白/ボトルグリーンS
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710886-725白/ボトルグリーンM
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512710976-725白/ボトルグリーンL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711066-725白/ボトルグリーンLL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711156-725白/ボトルグリーン3L
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711246-727白/ワインS
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711336-727白/ワインM
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711426-727白/ワインL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711586-727白/ワインLL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711676-727白/ワイン3L
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711766-729白/ブラウンS
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711856-729白/ブラウンM
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512711946-729白/ブラウンL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512712036-729白/ブラウンLL
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
512712126-729白/ブラウン3L
7,300
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51271176
2021-03-27
用途: 製造のユニフォーム
飲食業

男女兼用ですが見た目も良く定期的に購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする