住商モンブラン
コックコート 男女兼用 半袖
綿100%の厚手生地で繰り返しの洗濯に強く、吸汗性にも優れています。
縦糸の密度が高く、綾目のある表情が特徴のスタンダード素材。
色
白
仕様
内ポケット、組ひもボタン
材質
カツラギ
タイプ
男女兼用
混率(%)
綿100
内容量
1着
注意
※前合わせは右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51267588
KS6622-2
S
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267597
KS6622-2
M
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267606
KS6622-2
L
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267615
KS6622-2
LL
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267624
KS6622-2
3L
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267633
KS6622-2
4L
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267642
KS6622-2
5L
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
51267658
KS6622-2
6L
¥4,900
¥
3,698
¥4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください