コックコート 男女兼用 長袖

コックコート 男女兼用 長袖 - 住商モンブラン

経糸と緯糸を異素材で編み、丈夫でほど良い厚みのある素材に仕上げました。シワになりにくく、速乾性もある優れたイージーケア性もポイントです。

仕様内ポケット、組ひもボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能制電素材素材制電交織ツイル内容量1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51271368RT6621-2S
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271377RT6621-2M
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271386RT6621-2L
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271395RT6621-2LL
5,700
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
51271404RT6621-23L
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271413RT6621-24L
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271422RT6621-25L
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
51271438RT6621-26L
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする