住商モンブラン
コックコート 男女兼用 七分袖
着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。
色
白
仕様
外ポケット、袖ポケット、組ひもボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271526
6-603
S
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271535
6-603
M
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271544
6-603
L
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271553
6-603
LL
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271562
6-603
3L
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271578
6-603
4L
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
51271587
6-603
5L
¥6,400
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください