曜日別特売

分析用電子天びん HR-iシリーズ

分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D分析用電子天びん HR-iシリーズ - A&D

校正用分銅標準付属
ベーシック分析天びん
フル・デジタル・キャリブレーション:簡単なキー操作で校正可能。
導電性ガラス風防
計量皿の材質:SUS316
g・mg・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード
RS-232C標準付属(D-sub9Pオス)
WinCT使用可能

用途化学・クスリ等の開発及び分析、医薬・食品関係の生産ラインに最適付属品取扱説明書、ACアダプター、校正用分銅、ディスプレイ保護カバー寸法(mm)217×442×316質量(kg)約7.9電源ACアダプタ(標準付属)、または充電式バッテリーユニットAD1682(別売品)、入力:AC100V(+10%、-15%)、50Hz/60Hz計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)442外形寸法W(mm)217サンプル数(個)10、25、50または100外形寸法H(mm)316質量最小表示(g)単位質量:0.0001、100%質量:0.01使用温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)消費電力(VA)約15(ACアダプタを含む)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃、自動校正オフ時)表示書き換え間隔5回/秒または、10回/秒通信機能RS232C、9ピンオス標準装備表示モードg、mg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(Φmm)
ひょう量
最小表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89982654HR202i51/220、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01/0.19051g/220g、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01mg/0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.0001ct/0.001ct、もんめ:13mom/58mom
228,000
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
53072688HR202i-00J00 (JCSS校正書類付)51/220、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01/0.1-51g/220g、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01mg/0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.0001ct/0.001ct、もんめ:13mom/58mom
268,000
199,800
219,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56399175HR202i-00A00 (一般校正書類付)51/220、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01/0.1-51g/220g、カラット:255ct/1100ct、もんめ:13mom/58mom0.01mg/0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.0001ct/0.001ct、もんめ:13mom/58mom
238,000
199,800
219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53072697HR300i-00J00 (JCSS校正書類付)320、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.1-320g、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom
249,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
89982663HR300i320、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.190320g、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom
225,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
56399184HR300i-00A00 (一般校正書類付)320、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.1-320g、カラット:1600ct、もんめ:0.0001mom0.1mg、パーセント:0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え)、カラット:0.001ct、もんめ:0.0001mom
235,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

分析天びん HR-iシリーズ 0.01mg~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53072697HR300i-00J00 (JCSS校正書類付)55043303GF324A-00J00 (JCSS校正書類付)HR300i-00J00 (JCSS校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043303ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D1台
189,800
税込208,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89982663HR300i55043285GF324AHR300i ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043285ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D1台
169,800
欠品中
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
56399184HR300i-00A00 (一般校正書類付)55043294GF324A-00A00 (一般校正書類付)HR300i-00A00 (一般校正書類付) ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D 55043294ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D1台
179,800
税込197,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする