クリップホルダー

クリップホルダー - 伊藤忠リーテイルリンククリップホルダー - 伊藤忠リーテイルリンク
(8件のレビュー)

店舗ではド定番のPOP用クリップホルダー。
値札や商品名、セールPOPをはさんで表示します。
ジョイント部分は可動式でお好きな角度に変えられます。

寸法(幅W×高さH)(mm)25×100ホルダー幅80mm内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51313623V4022-NB(V4022)
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51313623
2024-07-04
用途: POP用
卸売・小売業

大きさは丁度良いし、1個当たりの単価は安いと思います。ただ、紙を挟む側のクリップが硬くて片手ではできないほど。使っていくうちに緩くなってくれたら良いが。

対象商品 : 51313623
2024-01-19
用途: 車内
金融・保険業

サンバイザーに取りつけて、目的地までの注意事項をメモした紙を挟みます。必要なときに引き出して見ています。クリップのチカラは意外と硬い(ひ弱ではない)です。

対象商品 : 51313623
2022-11-09
用途: POPの表示
卸売・小売業

丸いものを挟む側について、しっかり挟めてとても重宝しています。が、しっかりしているので開くのが硬いと思うことがありるのと、もう少し厚みがあるところにも挟みたい時があるので開きが大きいのがあればと思います。幅も広いのがあれば使いたいです。POP等を挟むまっすぐな側はしっかり挟めて満足しています。A4サイズのPOPの長辺を挟むのでもうすこし幅があってもいいと思いました。

対象商品 : 51313623
2022-11-29
用途: POP用で使用
流星区卸売・小売業

角度がいい塩梅で曲がる。商品の邪魔にならない大きさで引き立ててくれる。

対象商品 : 51313623
2022-06-03
用途: 商品の値段表示
自動車・二輪車・自転車関連業

二関節で平行傾きも出来てこの値段なら文句なしです。

2が参考にしています
対象商品 : 51313623
2022-04-10
用途: 引き売りの際、価格表示に利用しています
Access建設業・工事業

価格変更が多少あり、簡単に取り外し便利に使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 51313623
2021-11-22
用途: コンクリート床版配筋検査に使用する
株式会社横河NSエンジニアリング建設業・工事業

いろんな鉄筋のサイズに合いますので、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51313623
2018-05-05
用途: ポップ表示で!!

バイクやシニアカー等のポップを表示の為に入手したが、少し高額感です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする