さわやかコットンタオル

さわやかコットンタオル - 丸三産業

厚手で柔らかさ抜群のウエットタオル。
一枚でしっかり拭ける超大判サイズ。
コットン100%不織布なのでやわらかな肌触り。
お肌にやさしいノンアルコールタイプ。
清潔な個包装なので布タオルに比べて衛生的。

用途
入浴できない方の体拭きに。
手・顔などの拭き取り用に。
レジャー・スポーツでの手などの拭き取り用に。
成分水・パラベン・塩化ベンザルコニウム質量(g)24タイプメッシュ寸法(幅W×高さH)(mm)60×25内容量1ケース(500本)
注意
※乳幼児の手の届く場所、日の当たる場所及び高温になる場所には保管しないでください。
※目及び傷口・粘膜には使用しないでください。
※お肌に異常がある時は使用しないでください。
※お肌に合わない場合は直ちに使用を中止して専門医にご相談ください。
※この不織布は水に溶けないので、トイレに流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51325532-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする