部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
シートタイプなので、カットする手間も省けます。



青果物の梱包時に緩衝材として使用しています。80サイズ箱には調度良いサイズ感でカットする手間もなく便利です。
お茶碗サイズ以下のものを梱包するには良いサイズ。当方は様々なサイズを梱包することがあるので、600×600mmくらいのものも販売してくれたら助かります。
最近は、紐をゆるく締めて下さるようになったようで、一安心。ボンレスハム状態が解消されてきています。ありがとう。
製造ミスだったのか、ある一袋だけ、厚いのと薄いのとが交互に入っており、これが逆にとても良かった。コンパクト便など、厚みが出ると困る物もあるので。厚・薄ミックス、もしくは薄いのオンリーで商品化してほしい。用途により使い分けたい。
他社品と遜色ない。
消耗品なので価格重視なら一択です。
400mmを望みます。
クッション材として使用しています。
個々の包装資材、破損防止には、いいと思います。
以前は他社のミラーシートを使用しておりましたが、サイズ的にも価格的にもしっくりこなかった。こちらの商品は300角でちょうどよく、また価格的にも非常にお安く求められるので定期的に購入しております。
今まで「ロールのエアーパッキン」を切って使っていました。こちらの商品は、丁度良いサイズにカットされているので試しに購入しました。早速、店頭で使ってみたところお客様の反応も良かったです。720mlボトルは、そのまま巻いています。1.8Lボトルは、斜めにして対角線をセロハンテープで貼って使用。問題なしです。