モノタロウ

エアーパッキン袋

エアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウエアーパッキン袋 - モノタロウ
(7件のレビュー)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。

用途精密機器や部品などの梱包に。構成2層内容量1パック(10枚)
注意
※本製品は梱包物を完全に保護するものではありません。
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばや火の気のあるところでは使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
空気粒高(mm)
空気粒径(mm)
構造
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例52885622-ポリエチレン約200210約4約102層
219
241(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例52885638-ポリエチレン約300310約4約102層
389
428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52885622
2024-12-20
用途: 商品の梱包
株式会社げんきステーション医療・福祉・介護関連業

袋タイプで大きさが丁度良く重宝しています。時々中に商品を入れるときピタッと引っ付き入りにくい時はありますがそれほど気になりません。コストも良いのでリピートしています。

対象商品 : 52885638
2022-07-04
用途: 引っ越し

引っ越しで食器類を梱包するために購入
普通に使えるので、満足です

1が参考にしています
対象商品 : 52885622
2019-10-04
用途: オークション商品の梱包
その他業種

今までロールタイプのエアパッキンを使用していましたが、袋タイプのほうが使用量が少ないので価格的にさほど割高ではなく、梱包の手間が格段に効率化されたので袋タイプに切り替えて正解でした。

対象商品 : 52885622
2019-03-19
用途: 金属部材の梱包
製造業

同形の部品など、大量の梱包する場合に手間が省けてよいです。
10mm刻みなどでサイズが変えられるとなおよいと思います。

対象商品 : 52885622
2018-11-08
用途: 商品発送時の梱包用
製造業

やや薄いかなという感じではありますが、割れ物などを梱包し、最後にこれでくるむとちょうどいい感じにクッションになるので助かっています。お値段も安いし気兼ねなく使えますね。

対象商品 : 52885622
2017-11-29
用途: レコードの養生
不動産業

17.5cm EPレコードを送る際の養生用に使用しています。さらにレターパックミニにも楽に収納出来て重宝しています。

対象商品 : 52885622
2017-11-24
用途: 商品梱包

ものたろうさんで、別会社のエアーパッキン袋を使用していたが、価格が安いので、こちらの商品にしました。若干薄い気もするが、支障なく使用している。たとえ少しでもコスト削減・・。今後も購入の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする