曜日別特売

【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)

【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ) - リオン
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ種別高粘度用測定範囲(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)質量(g)約260(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)測定精度(%)指示値の±10、再現性±5ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
試料容量(mL)
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51665486VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)
(カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す)
5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665513VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す10
オープン
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665547VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す15
オープン
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665574VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す30
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33117754VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す延長5
オープン
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59746691VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す60
オープン
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746700VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す90
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59746709VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す120
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665583VT-06約350(1号、2号ロータ・JISの300mLビーカ使用)、約170(3号ロータ・3号カップ使用)/カップ底面から15mm程度ロータ下端を離す延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする