曜日別特売

【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルドFTIRAgilent 4300

【測定・測量機器レンタルサービス】ハンドヘルドFTIRAgilent 4300 - Agilent Technologies
仕様標準ビームスプリッタ:セレン化亜鉛、スペクトル範囲:4500~650cm-1セット内容本体(キャップ・ストラップ付)、ダイヤモンドATR、USBケーブル、リチウムイオンバッテリ×4、バッテリ充電器(充電器・ACアダプタ・電源ケーブル・接地アダプタ)、外部電源(充電器・ACアダプタ・電源ケーブル・接地アダプタ)、ポリスチレンシート、操作マニュアル、収納ケース形状干渉計:高スループットマイケルソン干渉計、固定および可動フラットミラー付き質量(kg)バッテリなし:1.88、バッテリあり:2.22電源AC100~240V・3A・50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×190.5×345分解能最大スペクトル:2cm-1検出器直径1.3 mm、熱電冷却dTGS光源巻き線型素子インターフェースサンプル:ダイヤモンドATR、拡散反射高度(m)2000動作湿度(%)(最大)95・非結露保管温度(℃)-30~60(-22~140 °F)レーザー低電力半導体動作温度範囲(℃)0~50(32~122°F/使用時)内容量1台
注意
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51665136Agilent 43005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665163Agilent 430010
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665197Agilent 430015
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665224Agilent 430030
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51665267Agilent 4300延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンホール探知器の種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/224/
2023-03-22

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする