曜日別特売

ダヴィンチ1.0 Pro

ダヴィンチ1.0 Pro - XYZプリンティング

汎用フィラメントへの対応により実現した自由さ
プロ仕様 あらゆる印刷ニーズに対応
精密設計、高品質、安定性に優れた本体
シンプルでパワフル

対応ファイル3Dプリント:stl、3wレーザー刻印:jpg、png、gif、bmp、tiff言語表示日本語、英語液晶パネル2.6インチ モノクロ液晶プリント方式熱溶解樹脂積層(FFF:Fused Filament Fabrication)質量(kg)26(梱包材込み)ピッチ(mm)積層:0.1~0.4(0.05刻み)インターフェースUSB 2.0 / Wi-Fi本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)468×558×510保証期間本体:1年印刷モジュール・印刷プラットフォーム、モーターモジュール:90日(付属品は対象外)サイズ(mm)(最大プリント)200×200×200ノズル直径(mm)0.4フィラメントABS樹脂、PLA樹脂、直径1.75mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516791453F1AWXJP00F
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする