曜日別特売

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様)

ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付・D型ブラケット仕様) - RYOBI(リョービ)
(2件のレビュー)
適合扉高さ(mm)2100ストップ外装式内容量1台
全14種類を絞り込む
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38567487S1002PDシルバー90025~45左右兼用
11,590
8,398
9,238(税込)
当日出荷
52240798S1002PDメタリックブロンズ90025~45-
12,190
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240807S1002PDホワイト90025~45-
12,550
8,798
9,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240816S1002PDアイボリー90025~45-
12,190
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240825S1002PDブラック90025~45-
12,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240834S1002PDメタリックレモン90025~45-
12,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240843S1002PDステンカター90025~45-
12,550
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240852S1003PDシルバー95040~65-
13,610
9,498
10,448(税込)
当日出荷
52240868S1003PDメタリックブロンズ95040~65-
14,210
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240877S1003PDホワイト95040~65-
14,570
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240886S1003PDアイボリー95040~65-
14,210
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240895S1003PDブラック95040~65-
14,570
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
52240904S1003PDメタリックレモン95040~65-
14,570
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
52240913S1003PDステンカラー95040~65-
14,570
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38567487
2020-02-26
用途: ドアクローザー交換
建設業・工事業

ニッカナのドアクローザーNo.30の代替品として購入しました。
ブラケット、受け金具のピッチ等もぴったりで無事に交換できました。

対象商品 : 52240868
2019-03-12
用途: 玄関ドアの修理
農・林・水産業

旧製品との取り替えです。寸法等が同じでしたので取り替えもスムースにできました。今までバタンと閉まっていたのが嘘みたいにスムースなり大変喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする