ブルーライト低減機能搭載!フリッカーレス設計で目に優しい
「LCD-AD173SESシリーズ」は、バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」など、目に優しい機能を搭載しました。
また、省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合の17型スクエアディスプレイです。
仕様パワーマネージメント/VESA DPM互換
盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)/あり
応答速度5msコントラスト比1000:1表示色1677万色視野角上下160度、左右170度付属品アナログRGBケーブル(1.5m)、DVI-Dケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)、電源コード(1.8m、PSE適合商品)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)(スタンドあり)2.8、(スタンドなし)2.5使用温度範囲(℃)0~40(収納時:-20~+60)規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13★★☆)、グリーン購入法消費電力(W)最大時14、通常使用時(オンモード)8.8、待機時0.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)(チルト角)上20、下0表面処理非光沢パネル接続方式映像/アナログRGB、DVI-D(HDCP対応)対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スタンドあり)370×178×380、(スタンドなし)370×49×320使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)スタンド取り外し可能ディスプレイTFT解像度SXGA(1280×1024)走査周波数(水平)24.8~80.0kHz走査周波数(垂直)56.3~75.0Hzプラグ、プレイ規格VESA DDC2BインターフェイスVESAマウントインターフェイス(100mmピッチ)年間消費電力量(kWh/年)29.8バックライトLEDグリーン購入法適合調整機能【映像設定】ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、手動復帰、自動復帰)、リセット、【手動調整】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ボリューム、ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、入力切替音声(音声入力)ステレオミニジャックΦ3.5、(スピーカー)1W+1W(ステレオ)最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ17型スクエアパネル駆動方式TNVESA対応対応内容量1台