曜日別特売

アルミ水平器

アルミ水平器 - MAPO(マポ)

マポ社製アルミ軽合金水平器は、硬化アルミニウムの押出し成型、研磨仕上です。本体は強度を高めるため、U字型の接触面で長尺物は溝を深くしており、ひずみ、ゆがみがありません。
気泡はアクリル製直管を使用しており、見やすく衝撃に強く、割れにくいです。気泡管はプラスチックブロックの中にはめ込まれており、レベル調整が可能です。
4面とも精度を出しており、どの方向に置いても測れます。

高さ(mm)48厚さ(mm)19精度0.5mm/1m内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
気泡管
目盛
マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51776043250.2.0808002個
11,500
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
返品不可
51776104250.2.12012002個
17,300
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
51775912250.2.0161602個
6,500
取扱い終了
51775937250.2.0202002個
6,900
取扱い終了
返品不可
51775955255.2.0303002個
8,000
取扱い終了
51775964255.2.0404002個
8,300
取扱い終了
51775982255.2.0505002個
8,800
取扱い終了
51776007255.2.0606002個
9,200
取扱い終了
51776025250.2.0707002個
11,000
取扱い終了
51776068250.2.0909002個
13,200
取扱い終了
51776086250.2.10010002個
14,400
取扱い終了
51776122250.2.15015002個
20,700
取扱い終了
51776147250.2.18018002個
22,800
取扱い終了
51776165250.2.20020003個
25,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする