ユータック油面プライマーS

ユータック油面プライマーS 日本特殊塗料

「ユータック油面プライマー」は強力な接着力を有する特殊なエポキシ系のプライマーで油脂などの汚れた工場のコンクリート床に対して良好な付着性が得られるタイプのプライマーです。
特に機械加工工場、精密機械工場や車両整備工場などの床のメンテナンス塗装にたいしては優れた力を発揮します。

用途油で汚れたコンクリート床面 特性プライマー、付着性 セット内容A液:12kg、B液:4kg 適合塗料2液型エポキシ系床用塗料、2液型ウレタン系床用塗料。 塗布面積(m2/缶)100 主な用途コンクリート床 希釈剤ユータックEシンナー(通常無希釈) 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 塗り重ね可能時間(時間)3~5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回 内容量1セット(16kg)
注意
※未塗装のコンクリート床面以外は塗装できません。
※硬化剤と混合した塗料は60分以内に使ってください。(気温20℃)
※アスファルトやカラーコンクリート、強化コンクリートへは塗装できません。
※必ず十分な素地調整(ゴミ、表面の油分、水分の除去)を行ってください。
※ひび割れ部は、エポキシ系パテ(床用)で補修してください。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51797786 -
オープン
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
沖縄地方 数量1につき 1,100 / 税込 1,210
離島 数量1につき 1,700 / 税込 1,870

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする