曜日別特売
モノタロウ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ

パイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウパイプレンチ兼用モンキーレンチ - モノタロウ
(32件のレビュー)

ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。

最大開口(mm)38全長(mm)215材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51988493-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

パイプレンチ兼用モンキーレンチ.
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51988493
2026-01-23
用途: 配管工事
広島KS電気・ガス・熱供給・水道業

届いた時は、結構重さがあり使いにくいかと
思いましたが使ってみると以外に使いやすし
工具一つで2つの仕事が出来るので便利です。

2025-12-28
用途: 整備
反町耕業農・林・水産業

コンパクトで大口で大きなネジも回せて、水道パイプ作業までつかえます。

2025-02-14
用途: バイク用のカスタムボルトに使用しています。
大輪 商事

ボルトがアルミ素材で、アルマイトがかけてある為、キズなどがつかぬようにするのに丁度良いカバーが付いているので購入いたしました。

1が参考にしています
2025-06-20
用途: 配管工事
その他業種

配管表面をなめるばかりで、パイプレンチとしては全く使えませんでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 51988493
2023-12-09
用途: ガス管、水道管のナット回し
製造業

2本購入。1インチくらいのダブルナットできつく締めているところでも楽に回せた。柄にゴムが巻いてあり力を入れても痛くない。

1が参考にしています
対象商品 : 51988493
2024-03-13
用途: 水栓部品の交換作業時
その他業種

38mmサイズのナットに対応している工具を探していて、モーターレンチと比べてこちらにしました。手頃な価格ですが、口金部分はしっかりして、樹脂巻きハンドルも握りやすいです。

対象商品 : 51988493
2023-10-08
用途: ちょい整備に

パイプレンチと兼用になっているので、ちょい整備にはちょうど良いです、重量感があるので頻繁に使うには少し重たく感じます。

対象商品 : 51988493
2024-03-19
用途: 多目的に使用しています。
農・林・水産業

いつも、便利で多目的使用しいます。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
1が参考にしています
2023-02-10
質問:
先端のみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2022-03-02
質問:
保護キャップは付属していますか。
回答:
付属しています。
2022-03-02

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする