曜日別特売
モノタロウ

オートグリッププライヤー

オートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウオートグリッププライヤー - モノタロウ
(33件のレビュー)

大きさに合わせて開口幅を調整できるので、連続作業に向いています。
全長250mmタイプの商品は樹脂製のキャップが付属しており、対象物を傷つけません。

種類プライヤーレンチ内容量1本
注意
※全長180mmタイプにはキャップは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃厚(mm)
適合最大径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51988448-180727
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51988475-2509、12.5(キャップ装着時)30
2,298
2,528(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51988475
2026-01-18
用途: 傷付けたくない配管等

樹脂キャップが無くなったので買い替えたが良いと思う、ただ私の手が小さすぎたので使い難い

2024-10-09
用途: ナットを掴んだり

すごく便利なので気に入っていたのですが、最近壊れました。
動きが悪くなり刃がかみ合わなくなってしまいました
工具が壊れるなんて今まであまりなかったのでびっくりしましたが気に入っているので買い直しました。

対象商品 : 51988475
2024-07-31
用途: 車のメンテナンス

今まで使ってきたプライヤーが、結構痛んできたため購入
挟んだ状態で固定できるので、便利です

2が参考にしています
対象商品 : 51988475
2023-10-08
用途: ちょい作業

ちょい作業にプライヤーで済ますことがよくあるので重宝しています。ナットや対象物に合わせることなく握るだけで使えるのは便利です、あとはオートグリップのばねの耐久性が何年もつかだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 51988475
2023-06-12
用途: 自動車整備他

使い易いので普段使い、車載工具等で複数使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 51988448
2022-10-03
用途: 車整備等

力が必要とされるところも、今までならラジオペンチやプライヤーを使って対応していたが、本品のおかげで格段に楽かつ安全になった。小型なので使い易い。

対象商品 : 51988448
2022-11-13
用途: 小型で便利
農・林・水産業

色々な作業に使えます。MonotaROブランドなのにMonotaROのロゴが付いていないので星-1

対象商品 : 51988448
2022-04-04
用途: 給水管コネクターの締め付け
その他業種

開口部の大きさが自動で変えられるので大変便利、コスパが良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする