モノタロウ

アジャスタブルレンチ2本セット

アジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウアジャスタブルレンチ2本セット - モノタロウ
(10件のレビュー)

5~19、5~27mmのボルトやナットの締め付け、取り外しが1本でできます。

全長(mm)180、235材質炭素鋼(S45C)最大開口(mm)5~11/11~16mm(小)、5~15/15~27mm(大)内容量1セット(2本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51988518-
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-01
用途: ネジが緩んでるとき
農・林・水産業

大と小の簡易メガネレンチです。皆さんが言ってるように大は48,9g有り重いので余り出番はないかと思います。15から27と結構大物を回す事が出来ますがモンキーと同程度なのでやはり出番は限られると思います。小の方は21,5gと持ち運びに便利ですが、16までしか回せないので17まで回せたら☆5なのですが実際14/12/10/8がメインになるので、少しもやっとするレンチです。4サイズ1本で済むのは便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 51988518
2022-12-06
用途: 組立、メンテ用工具

大小2個セットだが、大きい方は重くて使いにくい。適用ボルトも大きいことから、大きい方は使わないと思う。ボルトの頭に対してすこそガタつくが、モンキーと同じかなと思う。携帯用には良いと思う。

対象商品 : 51988518
2021-11-07
用途: 現場作業
建設業・工事業

腰道具として持ち歩くのに小さい方が17ミリ(10ミリのボルト)まで使えればかなり使い勝手が良くなる。また六角ではなく十二角だとなお良い。

対象商品 : 51988518
2021-01-13
用途: 自宅用
有限会社山野辺設備建設業・工事業

これ一本で、通常使用する大きさの六角頭は大体回せるので便利です。
ただ、ちょっと大きいので、もっとコンパクトなタイプもあれば小回りがきき、狭い場所でも使えるのにと思いました。

対象商品 : 51988518
2021-06-04
用途: メンテ
その他業種

1本で多サイズ対応できるが、遊びが大きいし重いので使い勝手は良くない。

5が参考にしています
対象商品 : 51988518
2020-02-29
用途: バイクの積載工具
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーリング用の工具として購入。
マルチサイズ工具は色々有りますが使い勝手が良い工具です。

対象商品 : 51988518
2018-04-30
用途: 車メンテナンスに重宝します

とても考え抜かれた実用性の高いレンチです。作業時に工具箱に手を伸ばす手間が省けます。作りもしっかりしています。車以外にDIYをされる方は持っていて損のない優れものアイテムです!

対象商品 : 51988518
2022-05-08
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

面白そうなので買って見たけどバイクメンテナンスに使ってみたが重いし思いの外デカいしやはり使い勝手が悪かった。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする