協同油脂
パワーライト WR
使用温度範囲(℃)
-20~180
滴点(℃)
260以上
外観
褐色粘ちょう状
増ちょう剤
Caスルフォネートコンプレックス
基油
鉱油
動粘度(mm
2
/s)
132(40℃)
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52225872
No.0
1缶(18kg)
No.0
370
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52225888
No.1
1缶(18kg)
No.1
325
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52225897
No.2
1缶(18kg)
No.2
280
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52225906
No.1
1箱(400g×20本)
No.1
325
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
52225915
No.2
1箱(400g×20本)
No.2
280
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。