曜日別特売

LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付

LEDシーリングライト 5.0シリーズ 14畳調光フレーム付 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

モダンなインテリアにも合うクリアフレームデザインのLEDシーリングライトです。
クリアパーツを使うことで天井面まで光を広げ、よりお部屋を広く見せます。
スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。
付属のリモコンで、調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、
前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。

直径(Φmm)560高さ(mm)93電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約50適合範囲~14畳器具・セットセット品光源色昼光色相当エネルギー消費効率(Lm/W)116光束(Lm)5800タイマーおやすみタイマー・留守番タイマー・点灯タイマーLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)5800待機電力(W)0.5演色指数(Ra)85電球の種類LED調光の可否適用畳数14畳調色の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52226362CL14D-5.0CF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52226362
2018-09-04
用途: 8畳間で使っている
アロウライフ企画その他業種

値段がそこそこなのでどうかと思って取り付けてみたが、意外と明るく満足している

対象商品 : 52226362
2017-03-24
用途: 室内照明
株式会社プロテクトワン

デザインも思ってた以上に良くてすっきりしていて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする