取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。



安全のために設置には、2日かかりましたが、見た目もスッキリして使用感もよかったため、コスパはとてもいいと思いました。次に購入する時も、この商品を選ぶと思います。
思ったよりサイズは大きく、エアコンの風が顔面に直当たりになっていたので助かりました。
エアコンの取付箇所にもよりますが、角度が2ヶ所で調節できるようになってますが、真ん中でも調節ができる(3ヵ所で)と便利だと思いました。
デイサービスです。エアコンの風が直接当たると、利用者様が寒がっており、サーキュレーターも使用してみたのですが、あまり効果無し。
『視覚』で『風が直接当たらない』と分かったほうが良いみたいで、昨年も同様の商品を購入しました。
今年はモノタロウさんのにしてみたら1割ほど安い?!が機能はバッチリで、大満足です。
天井埋め込み式のエアコンで風が直接肌に当たり困っていました。3台買って今のところ役立っています。他の部署でも欲しいという声が有ります。
会社の事務所のエアコン用に購入、便利に使っています、リピートです。
天井埋め込みエアコンの風の直撃を防げ、体感では快適に過ごせるようになった。
大き目なので夏場のエアコンが直で当たらず回避できそうです。