レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ

レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ - ノボル電機レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ - ノボル電機レイニーメガホン ルミナスメガPlus 耐水・蓄光タイプ - ノボル電機

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした蓄光型メガホンです。
ホーンマウスには暗闇でも長時間※2発光可能な蓄光樹脂を採用、一晩中視認可能
夜間の使用時など、人がいるのが一目でわかり、注意喚起するとともに事故防止に役立ちます。
停電等ライフラインが途切れた時、光って本機の場所が分かるので安心。
TS-533L/534Lは約580g、TS-633Lは630gと軽量です。

用途雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備など種類ハンドタイプ保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)輝度(JIS Z 9107準拠)60分後13mcd/m2、900分後0.3mcd/m2使用電池単三電池×6本ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)内容量1台
注意
※充電池のご利用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効距離(m)
定格出力(W)
最大出力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52230745TS-533L(JEITA)音声 約160、サイレン 約250m4.56
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
52230754TS-534L(JEITA)音声 約160、ホイッスル 約250m4.56
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
52230763TS-633L(JEITA)音声 約250、サイレン 約315m610
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする