灯油ポリタンク固定式で、自動停止のセンサー付。
JIS、推奨・認定マーク付灯油タンク口径50mm用



軽量化を目指しているのか単三使用が多い中、単一を使用する製品を探していました。単三は寒いと電圧が下がって給油が遅いが単一ならそれほど下がらず、素早い給油ができました。それに電池が1シーズンは持つかと思います。
満タン時に他社製品のように、満タンになったら自動で止まると同時に音で満タンを知らせるようにしてもらうと安心して給油することができます。特に高齢者が使用する場合を考えトラブルが発生しないように音で知らせることは大切なことと考えます。
貴重なご意見ありがとうございます。頂いたご意見を基に今後の品質改善に努めてまいります。
9回使用して動かなくなりました。
電池を新品にしても動作不能。
これはないでしょう!
かなり機嫌が悪いでございます。
手で持つところが灯油が垂れてくるため、指に灯油が付きます。そもそもの設計が良くないと思います。
それと、最近根元から漏れてくるようになりました。
買って3回ぐらい使用で動作不能となりました。
何やっても動かなくなって捨てました。
信用が無くなったのでお勧めできません。
ご期待に沿えず申し訳ございません。
とても使いやすいです。吸いスピードも速いです。ありがとうございました。
単1電池ポンプを探してました。今回、工進からの5年ぶり交換です。なんかジャバラホースが薄くて弱そうです。不安が残るが今のところ満足です。