レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) - ノボル電機
(3件のレビュー)

保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、
防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。
3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア
ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群
約630g(乾電池を除く)と軽量
ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。

種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)内容量1台
注意
※充電池のご利用はお控えください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効距離(m)
電池寿命
機能
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52230815TS-631(JEITA)音声時約250(JEITA)音声時約9時間-約630(乾電池除く)黄色835-9882
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
52230824TS-631N(JEITA)音声時約250(JEITA)音声時約9時間-約630(乾電池除く)グレー835-9885
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
52230833TS-633(JEITA)音声時約250、サイレン時約315(JEITA)音声時約9時間、サイレン時約50分サイレン音付約630(乾電池除く)黄色835-9883
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
74729296TS-633R(JEITA)音声時約250、サイレン時約315(JEITA)音声時約9時間、サイレン時約50分サイレン音付・反射シール付約630(乾電池除く)835-9886
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
52230858TS-634(JEITA)音声時約250、ホイッスル時約315(JEITA)音声時約9時間、ホイッスル時約50分ホイッスル音付約630(乾電池除く)黄色835-9884
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
74729305TS-634N(JEITA)音声時約250、ホイッスル時約315(JEITA)音声時約9時間、ホイッスル時約50分ホイッスル音付約630(乾電池除く)グレー835-9887
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52230858
2026-02-03
用途: 屋外での地域活動
その他業種

コンパクトで使いやすく、雨天時や、強風で砂埃が舞うような状況でも安心して使用できる。

対象商品 : 52230815
2019-04-25
用途: 少年指導等
その他業種

体育館内での1対多数の指導は大きな声が必要で労力が必要ですが、レイニーメガホンで改善できると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 52230824
2021-02-26
用途: 朝礼の時
製造業

聞こえる範囲が、180度広がる感じだとよいのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする