曜日別特売

ジョイントパイプ

ジョイントパイプ - モリ工業ジョイントパイプ - モリ工業
(2件のレビュー)
材質SUS304形状ストレート仕上ヘアーライン内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
厚さ(mm)
適合厚さ(mm)
適合外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223255619x1.5-1.51.519
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223256521.7x1.5-1.51.521.7
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223257421.7x2-2221.7
オープン1,298
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223258322x1.5-1.51.522
オープン1,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223259225x1.5-1.51.525
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223260825x2-2225
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223261727.2x1.5-1.51.527.2
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5223262627.2x2-2227.2
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223263532x1.5-1.51.532
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5223264432x2-2232
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223265332x3-3332
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223266234x1.5-1.51.534
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5223267834x2-2234
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5223268734x3-3334
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223269638x1.5-1.51.538
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5223270538x2-2238
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5223271438x3-3338
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
5223272342.7x1.5-1.51.542.7
オープン1,698
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223273242.7x2-2242.7
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5223274842.7x3-3342.7
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223275748.6x1.5-1.51.548.6
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223276648.6x2-2248.6
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223277548.6x3-3348.6
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223278450x1.5-1.51.550
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
5223279350x2-2250
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223280250x3-3350
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223281860.5x1.5-1.51.560.5
オープン2,298
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223282760.5x2-2260.5
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223283660.5x3-3360.5
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223284576.3x1.5-1.51.576.3
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223285476.3x2-2276.3
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223286376.3x3-3376.3
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223287289.1x1.5-1.51.589.1
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
5223288889.1x2-2289.1
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
5223289789.1x3-3389.1
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232906101.6x2-22101.6
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232915101.6x3-33101.6
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232924114.3x2-22114.3
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232933114.3x3-33114.3
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232942139.8x3-33139.8
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1411898625x1.5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.51.525
オープン1,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52232635
2024-09-02
用途: 配管のジョイント作業

配管のジョイント作業に使用しましたが、表面の仕上げも良かったです。

対象商品 : 52232635
2022-04-06
用途: アルミパイプを持ち運びできるよう二分割にしたジョイントに
松本モーターサービス自動車・二輪車・自転車関連業

元パイプの外径と肉厚指定で適合が分かりやすく、品質も良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする