モリ工業
ロングエルボ(HL加工)
材質
SUS304
形状
エルボ
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法R(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52232958
19 x 2.0
2.0
38.1
19
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52232967
21.7 x 2.0
2.0
38.1
21.7
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232976
25 x 2.0
2.0
38.1
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52232985
27.2 x 2.0
2.0
38.1
27.2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52232994
32 x 2.0
2.0
38.1
32
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233003
34 x 2.0
2.0
38.1
34
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233012
38 x 2.0
2.0
47.2
38
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233028
42.7 x 2.0
2.0
47.6
42.7
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233037
48.6 x 2.0
2.0
57.2
48.6
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233046
50 x 2.0
2.0
57.2
50
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52233055
60.5 x 2.0
2.0
76.2
60.5
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233064
76.3 x 2.0
2.0
95.3
76.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233073
89.1 x 2.0
2.0
114.3
89.1
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233082
101.6 x 2.0
2.0
133.4
101.6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233098
114.3 x 2.0
2.0
152.4
114.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233107
139.8 x 3.0
3.0
190.5
139.8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233116
165.2 x 3.0
3.0
228.6
165.2
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください