モリ工業
ネック付エルボ(HL加工)
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
全13種類を絞り込む
寸法OD(mm)
選択してください
19.0
21.7
25.0
27.2
32.0
34.0
38.0
42.7
48.6
50.0
60.5
76.3
89.1
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法R(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52233125
19.0 x 2.0
50
21.4
28.6
19.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233134
21.7 x 2.0
50
21.4
28.6
21.7
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233143
25.0 x 2.0
50
21.4
28.6
25.0
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233152
27.2 x 2.0
50
21.4
28.6
27.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233168
32.0 x 2.0
50
21.4
28.6
32.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
52233177
34.0 x 2.0
60
21.9
38.1
34.0
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233186
38.0 x 2.0
60
21.9
38.1
38.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
52233195
42.7 x 2.0
60
28.2
31.8
42.7
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233204
48.6 x 2.0
60
21.9
38.1
48.6
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233213
50.0 x 2.0
60
21.9
38.1
50.0
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
61日以内出荷
返品不可
52233222
60.5 x 2.0
80
29.2
50.8
60.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233238
76.3 x 2.0
80
16.5
63.5
76.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233247
89.1 x 2.0
90
13.8
76.2
89.1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください