モリ工業
シャープエルボ(HL加工)
材質
SUS304
形状
エルボ
寸法t(mm)
2.0
寸法P(mm)
0.5
仕上
ヘアーライン
寸法Q(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52233256
27.2 x 2.0
86.4
72.8
100
74
67.8
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233274
34.0 x 2.0
68.0
51.0
85
57
44.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233283
38.0 x 2.0
66.0
47.0
85
53
39.0
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52233292
42.7 x 2.0
58.7
37.3
80
45
27.3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233265
32.0 x 2.0
74.0
58.0
900
62
51.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください