モリ工業
半球キャップ(HL加工)
(2件のレビュー)
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
外径(Φmm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52233457
25 x 1.5
1.5
25
12.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
52233466
27.2 x 1.5
1.5
27.2
13.6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52233475
32 x 1.5
1.5
32
16.0
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
52233484
34 x 1.5
1.5
34
17.0
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52233493
38 x 1.5
1.5
38
19.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
52233502
42.7 x 1.5
1.5
42.7
21.3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
52233518
48.6 x 1.5
1.5
48.6
24.3
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52233527
50 x 1.5
1.5
50
25.0
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
52233536
60.5 x 2.0
2.0
60.5
30.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
52233545
76.3 x 2.0
2.0
76.3
38.1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
52233554
89.1 x 2.0
2.0
89.1
44.5
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
52233563
101.6 x 2.5
2.5
101.6
50.8
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
52233572
114.3 x 2.5
2.5
114.3
57.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
52233588
139.8 x 3.0
3.0
139.8
69.9
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233597
165.2 x 3.0
3.0
165.2
82.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233606
216.3 x 3.0
3.0
216.3
108.1
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください