東尾メック
冷媒銅管用火無継手 おっぞんくんB テストプラグ
最高使用圧力(MPa)
4.3(最低圧力-755mmHg)
使用流体
冷媒(HFC類 R32、R410、R407C、R404A、R507)、冷凍機油(エーテル油、エステル油、ポリオールエステル油、ポリアルキレングリコール油)
使用流体温度(℃)
-45~130
適合管
JIS B 8607(銅管)及び国土交通省仕様品、(肉厚)0.8~2.0mm、(質別)O&1/2H、(形状)コイル管・直管
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52233825
TPZ12
12.7
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52233834
TPZ15
15.88
¥
2,550
取扱い終了
返品不可
52233843
TPZ19
19.05
¥
2,600
取扱い終了
返品不可
52233852
TPZ22
22.22
¥
2,650
取扱い終了
返品不可
52233868
TPZ25
25.4
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
52233877
TPZ28
28.58
¥
3,450
取扱い終了
返品不可
52233886
TPZ31
31.75
¥
3,500
取扱い終了
返品不可
52233895
TPZ38
38.1
¥
3,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材