ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ

ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ - 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ - 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ - 第一機材ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナ開閉タイプ - 第一機材

たて樋排水系統は従来本数と変えずに、各住戸側のストレーナが開閉する構造です。
角住戸からドレインの清掃が可能となり、清潔で快適なバルコニーを演出します。
開閉操作時に専用工具は不要です。
いたずら防止用のストッパーが付いております。
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適です。

用途バルコニー用寸法75材質ストレーナ:FC150、本体:FC150、受枠:SUS304/H.L、小ねじ:SUS304/2-M6×45丸小ねじ、2-M6×16丸小ねじアンカー:SWRM/(AK-21)仕上(ストレーナ・本体)樹脂系塗料塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52233956RS2DM-K90
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233965RS2DM-K100
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233974RS2DM-K120
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233983RS2DM-K150
30,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする