第一機材
ルーフドレイン 差し込み式 ストレーナパンチングメタルタイプ
日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規定[JCW301]で定められているストレーナの有効開口面積をクリアしています。
用途
最上階庇用
寸法
75
材質
ストレーナ:SUS304、本体:FC150、小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、アンカー:SWRM
仕上
(本体)樹脂系塗料塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52234008
RSDM-SH-K
100
¥
20,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52234017
RSDM-SH-K
120
¥
20,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52234026
RSDM-SH-K
150
¥
20,350
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52233992
RSDM-SH-K
90
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください