川喜金物(SOWA)
石膏ボード用棚受 リブ付
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
棚受け金具
L型棚受け
再生紙使用マーク
適合
内容量
1セット(2個)
注意
※電動ドライバーは使用しないでください。
※ねじは定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
※棚板はついていません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
耐荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52234857
WT1814RS
185
145
50
70
133
8kg/本
¥
8,400
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
52234866
WT2317RS
235
175
90
80
163
8kg/本
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
52234884
WT3826RS
385
265
90
230
253
10kg/本
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
52234875
WT2820RS
285
205
90
130
193
10kg/本
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください