石膏ボード用棚受 フック付

石膏ボード用棚受 フック付 - 川喜金物(SOWA)石膏ボード用棚受 フック付 - 川喜金物(SOWA)

下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。

棚受け金具L型棚受け再生紙使用マーク適合内容量1セット(2個)
注意
※電動ドライバーは使用しないでください。
※ねじは定期的にゆるみがないか点検し、ゆるみがあれば締め直してください。
※温度の高い場所、湿度の高い場所、屋外では使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
耐荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52234893WT2014WS20514550901338kg/本
9,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
52234902WT2517WS255175901001638kg/本
10,400
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
52234918WT3020WS3052059015019310kg/本
11,700
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
52234927WT4026WS4052659025025310kg/本
13,100
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする