KGB-Skinny(ケージービースキニー)

KGB-Skinny(ケージービースキニー) コクゴ
(1件のレビュー)

グローブボックス用ロンググローブ。
腕部の厚みはそのままに、手先だけを薄く。

用途製薬、化学実験設備、グローブボックス内での細かな作業。 サイズカフ部8インチ、ハンド9.0インチ 形状平手 厚さ(mm)(腕部)0.6、(手先)0.3 全長(mm)800 入数(双)1 内容量1双
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52235225 CSM0.6/0.3
70,000
59,980
65,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52235216 CR0.6/0.3
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2018-09-04
用途:
細かな部品のメンテナンスなど
製造業

概ね、商品概要の通りといった感想です。


欲しい改善としては、値段が高いです。
需要供給を考えてもどうしてここまでコストがかかるかは疑問です。
性能的にはよいと思います。
値段が性能に見合うかどうかと言う点で評価はやや低くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする