RYOBI(リョービ)
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2100
タイプ
標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)
(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上
ストップ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉質量(kg)
適合扉幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52235846
COU-52H L
左
45以下
900
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
52235855
COU-52H R
右
45以下
900
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52235864
COU-53H L
左
65以下
950
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
52235873
COU-53H R
右
65以下
950
¥
17,010
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください