曜日別特売

コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型

コンシールドドアクローザー(ストップなし)順調併用型 - RYOBI(リョービ)

3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。

適合扉質量(kg)45以下タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上ストップなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
適合扉幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235943COU-52J1 L550以上
18,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52235952COU-52J1 R550以上
18,770
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
52235968COU-52J2 L350以上
18,770
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
52235977COU-52J2 R350以上
18,770
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする