(1件のレビュー)

自動収納式
両側刃Sliceセラミック刃1枚付属
スチールよりも10倍長持ち
道具無しで簡単に刃の交換可能
刃の使用数の減少は怪我の減少につながる
レッド・ドット・デザイン賞受賞
グリップの内側はゴム製の滑り止め加工で、外側は丈夫なABSブラスチック
1重と2重壁段ボールの使用に最適

材質(刃)酸化ジルコニウム(交換可)材質ABS寸法(mm)177×85×18.2質量(g)96深さ(mm)8.5±0.2切込深さ(mm)~12.7(0.5インチ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5223616210503
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

労働災害や怪我の予防・対策に最適!slice(スライス)社製セラミックカッター紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52236162
2019-04-19
用途: 段ボールの開封時

現場で作業者がカッターで手を切ってしまった事があり、安全対策として
何種類か試しに購入したところこちらのカッターが一番使い勝手が良かったようです。
今後もこちらを継続使用していくつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする