河村電器産業
コン柱用金具(バンド締め)一体型 CM・CMS
内容量
1個
注意
※バンドは付属しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52288172
CM30
鋼板SPHC溶融亜鉛メッキ
金具2個、取付ボルト4本
1.5
280
-
¥4,250
¥
3,398
¥3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288197
CM40
鋼板SPHC溶融亜鉛メッキ
金具2個、取付ボルト8本
1.87
380
-
¥5,130
¥
4,398
¥4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288215
CM50
鋼板SPHC溶融亜鉛メッキ
金具2個、取付ボルト8本
2.1
480
230
¥5,420
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288233
CMS30
ステンレス(SUS304)
金具2個、取付ボルト4本
1.5
280
-
¥9,120
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288242
CMS40
ステンレス(SUS304)
金具2個、取付ボルト8本
1.8
380
-
¥10,000
¥
7,698
¥8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288267
CMS50
ステンレス(SUS304)
金具2個、取付ボルト8本
2
480
230
¥10,900
¥
8,398
¥9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください