仮設用金具 KM

仮設用金具 KM - 河村電器産業仮設用金具 KM - 河村電器産業仮設用金具 KM - 河村電器産業仮設用金具 KM - 河村電器産業

鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ

材質鋼板(SPCH)セット内容金具4個、取付ボルト付板厚(mm)6内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52288285KM10.8キャビネット裏面に取付電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288312KM20.9キャビネット側面に取付電気亜鉛メッキ(クロメート処理)
2,510
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288328KM110.8キャビネット裏面に取付溶融亜鉛-錫の合金メッキ
2,750
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
52288346KM120.9キャビネット側面に取付溶融亜鉛-錫の合金メッキ
2,950
2,498
2,748(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする