河村電器産業
コン柱用金具(バンド締め)分離型 CMX
材質
鋼板(SPHC)
表面処理
溶融亜鉛-錫合金メッキ
板厚(mm)
3.2
内容量
1個
注意
※バンドは付属しておりません。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
195
290
390
490
590
690
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52289502
CMX20
金具2個、取付ボルト4本
2
195
150
-
¥
6,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289527
CMX30
金具2個、取付ボルト4本
2
290
250
-
¥
7,560
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289545
CMX40
金具2個、取付ボルト8本
3
390
350
-
¥
8,140
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289563
CMX50
金具2個、取付ボルト8本
3
490
450
300
¥
8,940
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52289588
CMX60
金具2個、取付ボルト8本
4
590
550
400
¥
11,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52289606
CMX70
金具2個、取付ボルト8本
5
690
650
500
¥
11,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください